Beli pompa submersible 6 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  2. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp8.899.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  4. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Mulai

    Rp36.999.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  5. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    Mulai

    Rp55.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
    • Phase: 3
    • Size (inch): 6
  6. Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  7. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  8. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  9. Grundfos Pompa Satelit
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pompa Satelit
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Main Frequency (Hz): 50
  10. AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Orca Warna Hijau (Sepatu Proyek)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

    AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Orca Warna Hijau (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    AP Boots merupakan market leader produk safety boots di Indonesia. Sebagai market leader di Indonesia, AP Boots tidak henti-hentinya menghadirkan inovasi terbaru dalam boots-nya baik dari segi desain maupun kualitas.AP Boots menyediakan berbagai macam produk berkualitas tinggi untuk semua orang mulai dari anak-anak, wanita dan pria. Untuk melampaui ekspektasi tinggi dari klien terkemukanya, AP Boots menerapkan standar internasional perawatan anti-bakteri pada beberapa produk tekstilnya.
    atribut:
    • Color: Green
    • Type: Long
  11. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  12. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Deskripsi:
    These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151701
    • Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
    • Enclosure Type: 3R
    • Location: Indoor/Outdoor
    • Number of Pumps Controlled: 1
    • Phase - Pumps: 1
    • Switch Actuation: No Switch Included
  14. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  15. Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  16. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga pompa submersible 6 inch Terbaru March 2026
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 PhaseRp9.299.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 PhaseRp8.899.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam MultistageRp1.799.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOLRp36.999.900
Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inciRp55.999.900
Shimizu Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Pedrollo Pompa Celup 3 PhaseRp13.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)